COTTERMAN Raktárkészlet n Üzleti létrák, alumínium


Szűrő
Működtetés típusa: Statikus , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeállított , Alap szélesség: 20 " , Alsó szélesség: 20 " , Mászási szög: 59 fok , Szín: Természetes , Befejez: Alumíniummalom , Korlát magassága: 30 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Terhelhetőség: 350 font , Anyaga: Alumínium , Teljes szélesség: 20 " , Platformmélység: 10 " , Platform szélessége: 16 " , Lépésmélység: 7" , Lépés szélessége: 16 "
StílusModellAlapmélységLépések számaTeljes magasságA platform magasságaFutófelületÁr (ÁFA nélkül)
A
SASA2A10E10C50P6
22 "250 "20 "átlyukadt€850.76
B
SASA2A2E10C50P6
22 "250 "20 "Gumi€889.79
C
SASA2A3E10C50P6
22 "250 "20 "Fogazott€830.72
D
SASA3A10E10C50P6
28 "360 "30 "átlyukadt€928.43
E
SASA3A3E10C50P6
28 "360 "30 "Fogazott€816.87
F
SASA3A2E10C50P6
28 "360 "30 "Gumi€1,087.23
G
SASA4A2E10C50P6
35 "470 "40 "Gumi€1,285.51
ajánlatkérés
H
SASA4A10E10C50P6
35 "470 "40 "átlyukadt€1,091.07
ajánlatkérés
I
SASA4A3E10C50P6
35 "470 "40 "Fogazott€1,062.96
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?