Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KONGRESSZUS HAJTÁSOK SCA600-4X062KW Ékszíjtárcsa 5/8 1/2 4 lépcsős 3 4 5 6 Od | AC9XEL 3LC26

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1/2 4 lépéses 3 4 5 6 páratlan

Raktáron
Tétel: AC9XEL Típus: SCA600-4X062KWKereszthivatkozás: 3LC26
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
€168.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa, 4 lépéses
Fura Dia.5/8 "vagy 1/2"
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.5/8 "vagy 1/2"
AnyagDie Cast Zamak 3
Barázdák száma4
Dia kívül.3 ", 4", 5 ", 6"
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dia kívül.Ár
KONGRESSZUS HAJTÁSOK SCA500-4X062KW Ékszíjtárcsa 5/8 1/2 4 lépcsős 2 3 4 5 Od | AB2CHW 1L843 SCA500-4X062KW5/8 "vagy 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"€158.53
KONGRESSZUS HAJTÁSOK SCA400-4X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1/2 4-lépéses 2-4 Od | AE2EWJ 4X560 SCA400-4X062KW0.5 "vagy 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"€156.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1/2 4 lépéses 3 4 5 6 páratlan
€168.06 /Mértékegység