Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA2VGP 11C925

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H légi véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VGP Modell: CP7255HKereszthivatkozás: 11C925

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€585.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz11 "
Pad arc típusaPSA
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3882
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPálya Dia.Teljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA2VGJ 11C920 CP72253 / 32 "7 5 / 16 "€397.86
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "€419.51
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "€496.11
CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA3YVC 11Z511 CP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "€516.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H légi véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes
€585.45 /Mértékegység