Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270024 tesztgolyós dugó, egyetlen méretű, 2 hüvelykes méretű, 2.84 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AB3WQZ 1VNE9

CHERNE 270024 Tesztgömbdugó, egyetlen méretű, 2 hüvelykes méretű, 2.84 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb

Raktáron
Tétel: AB3WQZ Típus: 270024Kereszthivatkozás: 1VNE9
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
€78.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő1.77 "
Leeresztett hossz2.84 "
Szemcsavar típusaGyűrű és lánc
AnyagGumi
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret2"
Választék1.9 "2.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás40 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr
CHERNE 270032 tesztgolyós dugó, egyetlen méretű, 3 hüvelykes méretű, 5.25 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77 "3.25" -ig13 psi/30 láb35 psi2.64 "5.25 "€85.28
CHERNE 270016 tesztgömbdugó, egyetlen méretű, 1.25–1.5 hüvelyk, 5.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "hogy 1.5"1.17 "1.75" -ig13 psi/30 láb40 psi1.1 "5.5 "€64.00
CHERNE 270040 tesztgolyós dugó, egyetlen méretű, 4 hüvelykes méretű, 6.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "4.25" -ig13 psi/30 láb30 psi3.25 "6.5 "€99.74
CHERNE 270059 tesztgolyós dugó, egyetlen méretű, 5 hüvelykes méretű, 7.75 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "5.25" -ig13 psi/30 láb30 psi4.5 "7.75 "€194.52
CHERNE 270067 tesztgolyós dugó, egyetlen méretű, 6 hüvelykes méretű, 9 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "6.25" -ig13 psi/30 láb30 psi5.25 "9"€265.87
CHERNE 270008 tesztgömbdugó, egyetlen méretű, 0.75–1.25 hüvelyk, 3.75 hüvelyk hosszúság, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "hogy 1.25"0.75 "1.3" -ig17 psi/40 láb65 psi0.73 "3.75 "€82.33
CHERNE 270108 tesztgolyós dugó, egyetlen méretű, 2.5 hüvelykes méretű, 4.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34 "2.75" -ig13 psi/30 láb35 psi2.3 "4.5 "€81.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270024 Tesztgömbdugó, egyetlen méretű, 2 hüvelykes méretű, 2.84 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb
€78.26 /Mértékegység