Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP A16-BWLASBBF01-D5 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100–180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D5 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100-180 Psi

Raktáron
Tétel: AD2LKG Modell: A16-BWLASBBF01-D5kereszthivatkozás: 3RAJ5/04164-0140
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
€363.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 4 "
Magasság4 5 / 16 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz2.25 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány100-180 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP A16-AWLASBBF01-D5 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 100–180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100-180 psi€363.00
PÉNZSZELEP A16-AWLASBBF01-D2 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 10–50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10-50 psi€363.00
PÉNZSZELEP A16-AWLASBBF01-D1 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2-30 psi€363.00
PÉNZSZELEP A16-AWLASBBF01-D3 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 25–90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25-90 psi€363.00
PÉNZSZELEP A16-AWLASBBF01-D4 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 80–120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80-120 psi€363.00
PÉNZSZELEP A16-BWLASBBF01-D2 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 10–50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10-50 psi€363.00
PÉNZSZELEP A16-BWLASBBF01-D1 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 2–30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016 A16-BWLASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2-30 psi€363.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D5 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100-180 Psi
€363.00 /Mértékegység