Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL CVB-4TLF rugós visszacsapó szelep csapokkal 1 hüvelykes Fnpt | AC7AGY 36Y057

CAMPBELL CVB-4TLF rugós visszacsapó szelep csapokkal 1 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC7AGY Modell: CVB-4TLFKereszthivatkozás: 36Y057
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
€55.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep csapokkal
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik18 gpm
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1.75 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaNBR SN-919F gumi
Ülés anyagaÓlom nélküli bronz
Méret1"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8481301090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
CAMPBELL CVB-5TLF rugós visszacsapó szelep 1-1/4 hüvelykes csapokkal | AC7AGZ 36Y058 CVB-5TLF23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€86.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL CVB-4TLF rugós visszacsapó szelep csapokkal 1 hüvelykes Fnpt
€55.94 /Mértékegység