Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ABC-15-R gyors működésű kazettás biztosíték, UR-jóváhagyással, kerámiacső | AA9AXN ABC-15

BUSSMANN ABC-15-R gyors működésű kazettás biztosíték, UR jóváhagyással, kerámiacső

Raktáron
Tétel: AA9AXN Modell: ABC-15-RKeresztszám: ABC-15
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
€36.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása750A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bussmann ABC-15-R gyors működésű biztosíték, amelyet az elektromos áramkörök és készülékek túláram elleni védelme érdekében terveztek
    • Kerámia testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nagy áram- és feszültségértékeket
    • CSA és UL tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN ABC-1-1/2-R biztosíték 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€32.88
BUSSMANN ABC-1/2-R biztosíték 1/2a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€35.43
BUSSMANN ABC-1/4-R biztosíték 1/4a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXK ABC-1/4 ABC-1/4-R1/435A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€32.28
BUSSMANN ABC-1/8-R biztosíték 1/8a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€48.98
BUSSMANN ABC-12-R biztosíték 12a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€24.41
BUSSMANN ABC-25-R biztosíték 25a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A - 250VAC, 1kA - 125VAC, 400A - 125VDC, 1kA - 75VDC5€43.97
BUSSMANN ABC-3/8-R biztosíték 3/8a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXR ABC-3/8 ABC-3/8-R3/835A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€35.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ABC-15-R gyors működésű kazettás biztosíték, UR jóváhagyással, kerámiacső
€36.53 /csomag