Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4057-F csőjelző kipufogó sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4EHY 8TPC1

BRADY 4057-F csőjelölő kipufogógáz sárga 6–7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4EHY Modell: 4057-FKereszthivatkozás: 8TPC1
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 7098-1 Csőjelző kipufogó sárga 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Sárga2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "FeketeÖntapadós1€23.33
BRADY 7098-1HV kipufogógáz jelölő sárga 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-Sárga8 "és nagyobb24 "4"FeketeÖntapadós1€1.43
BRADY 7099-1 Csőjelző kipufogógáz zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-Zöld2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "fehérÖntapadós1€23.33
BRADY 7099-4 Csőjelző kipufogógáz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Zöld3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€0.68
BRADY 7354-1 csőjelölő kipufogó fekete 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-Kék2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "fehérÖntapadós1€0.68
BRADY 7354-4 csőjelölő kipufogó kék 3/4 - 2-3/8 In | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Kék3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.97
BRADY 20428 Pipe Marker Kipufogó 1 In.h | AF3RDM 8CF74 20428-Sárga-8"1"FeketeÖntapadós25€47.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4057-F csőjelölő kipufogógáz sárga 6–7-7/8 hüvelyk
€28.29 /Mértékegység