Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 73886 Pipe Marker Domestic Cold Water 2 In.h | AF4KHQ 8ZC30

BRADY 73886 Pipe Marker Domestic Cold Water 2 In.h

Raktáron
Tétel: AF4KHQ Típus: 73886Kereszthivatkozás: 8ZC30
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
€78.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5673-HPHV Csőjelző 8 hüvelykes vagy nagyobb háztartási hidegvíz | AA6MRF 14H824 5673 HPV8 "és nagyobb4.25 "fehérStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.78
BRADY 5673-I Csőjelző háztartási hidegvíz zöld | AA6MRG 14H825 5673-I1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.92
BRADY 5673-II Csőjelölő Háztartási hidegvíz zöld | AA6MRH 14H826 II-56732-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.26
BRADY 5673-O Csőjelző Házi hidegvíz 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MRJ 14H827 5673-O-5"fehérKörbeteker-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7084-3C Csőjelző háztartási hideg víz 3/4-es | AE2ZRT 5ACV5 7084-3C3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.84
BRADY 4048-G Csőjelző Házi hidegvíz 8-tól 9-7 / 8-ig | AE4KNT 5LEV2 4048-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€39.69
BRADY 4048-H csőjelző háztartási hidegvíz 10-15 hüvelyk | AE4KNU 5LEV3 4048-H10 "hogy 15"9 5 / 16 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€53.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 73886 Pipe Marker Domestic Cold Water 2 In.h
€78.63 /Mértékegység