Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4028-D csőjelölő város vízzöld 4-6 hüvelykes | AE9AAK 6GV38

BRADY 4028-D Pipe Marker City Water Green 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9AAK Modell: 4028-DKereszthivatkozás: 6GV38
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
€35.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5655-HPHV Csőjelző Városi vízzöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MPT 14H788 5655 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.17
BRADY 5655-I Csőjelző városi vízzöld 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MPU 14H789 5655-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.58
BRADY 5655-II Csőjelző Város Vízzöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MPV 14H790 II-56552-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.08
BRADY 5655-O Csőjelző Város Vízzöld 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MPW 14H791 5655-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.85
BRADY 7054-1 Csőjelző Város Vízzöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AD9JJV 4T577 7054-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7054-4 Csőjelző Város Vízzöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AD9JJW 4T578 7054-43/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7054-3C Csőjelző Város Vízzöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZPL 5ACN1 7054-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4028-D Pipe Marker City Water Green 4-6 hüvelyk
€35.03 /Mértékegység