BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-500 tubustartó, 6 x 50 ml Űrtartalom

Raktáron
Tétel: CD7LGR Modell: R2020-500

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€77.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-1520 tubustartó, 11 x 1.5/2 ml űrtartalom, 2 db | CD7LGQ R2020-1520-€95.66
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-0507 tubustartó, 5 x 5–7 ml, 2 db | CH6FMR R2020-05075-7ml€79.06
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-150 tubustartó, 4 x 10–15 ml, 2 db | CH6FMT R2020-15010-15ml€79.06
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-PCR csőtartó, 12 PCR csík/1 PCR lemez, 96 x 0.2 ml | CH6FMU R2020-PCR0.2mL€92.47
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-R5 csőtartó, 5 ml | CR3UDA 422V20 D2400-R5-€765.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-A5 csőtartó, 5 ml, BeadBug mikrocső homogenizátorok | CR3UDB 422V17 D1036-A5-€136.84
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-150 tubustartó 1 x 15 ml, műanyag | CR8PAQ 422V40 R4040-150-€27.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R2020-500 tubustartó, 6 x 50 ml Űrtartalom
€77.60 /Mértékegység