BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Inkubátor, 2.8 cu. ft., Kényszerlevegő | AF8HMG 26VC27

BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Inkubátor, 2.8 cu. ft., Kényszerlevegő

Raktáron
Tétel: AF8HMG Modell: H1012-EKereszthivatkozás: 26VC27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,151.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+/- 0.1 C fok
Kapacitás2.8 köb. ft.
Kamara mélysége18-1 / 2 "
Kamra magassága12 "
A kamra szélessége18-1 / 2 "
TeljesítésCE
Konvekció típusaKényszerített levegő
AnyagPorral bevont alumínium
Teljes mélység31 "
Teljes magasság22 "
Teljes szélesség20 "
Választék15-60 ° C
Temp. Hatótávolság-15 foktól 60 fokig
típushűtött
Feszültség120/230
Watts950

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.62
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9018907060

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H1012 Inkubátor, 2.8 cu. ft., Kényszerlevegő | AF8HMF 26VC26 H1012€14,151.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Inkubátor, 2.8 cu. ft., Kényszerlevegő
€14,151.47 /Mértékegység