BALDOR MOTOR VEDM3714T Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 LE, TEFC, 215TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YJU Típus: VEDM3714T

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,186.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték134 LB-FT
VámértékCONT
Keret215TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők12.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Max. Sebesség2,700 rpm
motor típusa3752M
Pólusok száma4
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz21.26 "
Fázis3
Power Factor85
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.15
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT BALDOR - VWAM3714T
    • Állandó forgatónyomaték-tartomány: 6
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.70%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverteres feladat
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 14 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: DIRTY DUTY PLUS
    • Felhúzási nyomaték: 49.2 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.375 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 103 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 63 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 81 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR VEDM3710T Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hp, TEFC, 213TC Frame | AJ6YJT VEDM3710T8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TC9.5 A3738M7.500 hp19.76 "€3,843.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEDM3714T Dirty Duty Plus motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 LE, TEFC, 215TC váz
€4,186.18 /Mértékegység