BALDOR MOTOR EM3611T-9 kőfejtőmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UBY Modell: EM3611T-9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,775.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők9.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték28.2 LB-FT
VámértékCONT
Keret182T
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.3 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3636M
Pólusok száma4
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz18.04 "
Fázis3
Power Factor74
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,750 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3611T -9
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: A WP alatt a Marine Duty fedélzet található
    • Felhúzási nyomaték: 24.9 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.125 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 27.5 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 43 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 52 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EM3558T-9 Kőfejtő motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145T váz | AJ6UAM EM3558T-9745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230 V 460 V145T2.9 A3528M€1,514.67
BALDOR MOTOR EM3615T-9 Kőfejtő motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184T váz | AJ6UCP EM3615T-97414.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V66.64 LB-FT1,755 rpm460 V 230 V184T7.1 A3644M€1,928.30
BALDOR MOTOR EM3710T-9 Kőfejtő motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213T váz | AJ6UEL EM3710T-97621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FT1,765 rpm460 V 230 V213T10.1 A3744M€2,606.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3611T-9 kőfejtőmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182T váz
€1,775.29 /Mértékegység