Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARTU 01338 Jobber Bit 5/16 Inch Cobalt Steel | AD6KYM 45L093

ARTU 01338 Jobber bit 5/16 hüvelykes kobalt acél

Raktáron
Tétel: AD6KYM Típus: 01338Kereszthivatkozás: 45L093
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
€30.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.312 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezGőz-oxid
Fuvola hossza3 5 / 16 "
FokozatM35 kobalt
AnyagKobaltacél
Teljes hossz4.625 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
ARTU 01306 Jobber bit 1/16 hüvelykes kobalt acél | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€7.48
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 Inch Cobalt Steel | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€7.28
ARTU 01314 Jobber bit 1/8 hüvelykes kobalt acél | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€9.87
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 Inch Cobalt Steel | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€10.71
ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 Inch Cobalt Steel | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€12.96
ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 Inch Cobalt Steel | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€16.25
ARTU 01330 Jobber bit 1/4 hüvelykes kobalt acél | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€20.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARTU 01338 Jobber bit 5/16 hüvelykes kobalt acél
€30.44 /Mértékegység