APPROVED VENDOR Acél belső fog, A típusú záralátét


Szűrő
StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
U37320.025.0001
Egyszerű1 / 4 "0.256 "0.5 "-1 / 4 "0.035 "€29.51
B
U37320.031.0001
Egyszerű5 / 16 "0.320 "0.59 "-5 / 16 "0.04 "€65.67
C
U37320.062.0001
Egyszerű5 / 8 "0.640 "1.1 "-5 / 8 "0.059 "€35.48
D
U37320.050.0001
Egyszerű1 / 2 "0.512 "0.88 "-1 / 2 "0.055 "€14.90
E
U37320.075.0001
Egyszerű3 / 4 "0.768 "1.24 "-3 / 4 "0.07 "€61.70
F
U37480.050.0001
cink1 / 2 "0.512 "0.867 "-1 / 2 "0.037 "€4.00
G
U37480.062.0001
cink5 / 8 "0.640 "1.045 "-5 / 8 "0.042 "€2.30
H
U37480.087.0001
cink7 / 8 "0.894 "1.364 "C38-C46-0.052 "€3.75
I
U37480.075.0001
cink3 / 4 "0.769 "1.22 "-3 / 4 "0.047 "€4.53
J
U37480.037.0001
cink3 / 8 "0.384 "0.67 "C40-C50-0.032 "€4.43
K
U37480.043.0001
cink7 / 16 "0.448 "0.74 "C40-C50-0.032 "€2.06
L
U37480.056.0001
cink9 / 16 "0.576 "0.957 "C38-C46-0.037 "€6.16
M
U37480.100.0001
cink1"1.019 "1.59 "C38-C46-0.059 "€5.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?