APPROVED VENDOR Szegecs, kerek


Szűrő
StílusModellFej Dia.FejmagasságSzegecs Dia.Szegecs hosszaSzegecs anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
35F0304-EA-250
0.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 4 "Rozsdamentes acél€36.05
B
35F0308-EA-250
0.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 2 "Rozsdamentes acél€41.31
C
30A0316-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "1"Alumínium€37.26
D
30A0306-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 8 "Alumínium€17.17
E
30A0308-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 2 "Alumínium€21.38
F
30A0312-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 4 "Alumínium€29.00
G
30A0304-EA-1000
0.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 4 "Alumínium€43.74
H
35F0404-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Rozsdamentes acél€18.31
I
35F0406-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Rozsdamentes acél€23.73
J
35F0405-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Rozsdamentes acél€19.36
K
350408U
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Lágyacél€23.89
L
350405
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Lágyacél€27.05
M
35F0412-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Rozsdamentes acél€33.21
N
350412.10000000003
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Lágyacél€23.81
O
350406-0
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Lágyacél€23.81
P
350404
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Lágyacél€23.19
Q
350403-0
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Lágyacél€27.38
R
35F0416-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1"Rozsdamentes acél€35.64
S
35F0408-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Rozsdamentes acél€28.11
T
35F0410-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Rozsdamentes acél€31.02
U
35F0403-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Rozsdamentes acél€20.65
V
30A0403-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Alumínium€15.63
W
30A0405.1-EA250
0.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Alumínium€16.77
X
30A0416-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1"Alumínium€33.21
Y
30A0407-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "7 / 16 "Alumínium€21.22
Z
30A0404-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Alumínium€14.42
A1
30A0412-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Alumínium€28.92
B1
30A0410-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Alumínium€26.73
C1
30A0408-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Alumínium€19.93
D1
30A0406-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Alumínium€18.71
E1
35F0508-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Rozsdamentes acél€34.43
F1
35F0512-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Rozsdamentes acél€44.15
G1
350512-0
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Lágyacél€26.24
H1
35F0506-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Rozsdamentes acél€30.05
I1
350504-0
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Lágyacél€25.51
J1
350508
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Lágyacél€26.24
K1
350516U.1
0.279 "0.117 "5 / 32 "1"Lágyacél€25.92
L1
350506.10000000003
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Lágyacél€25.68
M1
35F0504-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Rozsdamentes acél€24.22
N1
35F0516-EA-50
0.279 "0.117 "5 / 32 "1"Rozsdamentes acél€26.16
O1
30A0506-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Alumínium€25.35
P1
30A0516-EA-100
0.312 "0.117 "5 / 32 "1"Alumínium€25.84
Q1
30A0508-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Alumínium€33.60
R1
30A0504-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Alumínium€22.27
S1
30A0512-EA-100
0.312 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Alumínium€18.63
T1
30A0505-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "5 / 16 "Alumínium€27.86
U1
35F0606-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 8 "Rozsdamentes acél€42.93
V1
35F0612-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 4 "Rozsdamentes acél€32.81
W1
350606-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 8 "Lágyacél€19.12
X1
350610-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 8 "Lágyacél€18.71
Y1
350614-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "7 / 8 "Lágyacél€18.71
Z1
35F0610-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 8 "Rozsdamentes acél€28.43
A2
350608-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 2 "Lágyacél€18.47
B2
350624-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "1.5 "Lágyacél€16.69
C2
35F0620-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "1.25 "Rozsdamentes acél€43.74
D2
350632-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "2"Lágyacél€18.79
E2
350616-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1"Lágyacél€18.63
F2
350612-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 4 "Lágyacél€18.14
G2
350604-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 4 "Lágyacél€21.14
H2
35F0605-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 16 "Rozsdamentes acél€40.91
I2
35F0604-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 4 "Rozsdamentes acél€34.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?