Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 30A0506-EA-250 Rivet Round 5/32 Diameter 3/8 L, 250PK | AE9MMV 6KU97

APPROVED VENDOR 30A0506-EA-250 Kerek szegecs 5/32 Átmérő 3/8 L, 250PK

Raktáron
Tétel: AE9MMV Típus: 30A0506-EA-250Kereszthivatkozás: 6KU97

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.117 "
fej típusaRound
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza3 / 8 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0506-EA-250 Kerek szegecs 5/32 Átmérő 3/8 L, 250PK
€29.65 /csomag