APPROVED VENDOR Szegecs, Lapos


Szűrő
StílusModellFej Dia.FejmagasságSzegecs Dia.Szegecs hosszaSzegecs anyagaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
TRS008
0.215 "0.03 "0.088 "5 / 32 "Lágyacél8€46.83
B
TRS012
0.255 "0.031 "0.104 "3 / 16 "Lágyacél12 "€51.33
C
TRSL01
0.275 "0.034 "0.110 "13 / 64 "Lágyacél1"€59.33
D
TRSL01.25
0.285 "0.039 "0.119 "7 / 32 "Lágyacél1 1/4 kg.€36.92
E
TRSL02.5
0.300 "0.062 "0.147 "9 / 32 "Lágyacél2 1/2 kg.€40.53
F
TRSL01.5
0.305 "0.04 "0.129 "15 / 64 "Lágyacél1 1/2 kg.€35.27
G
42A0512-EA-100
0.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 4 "Alumínium-€20.74
H
42A0504-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 4 "Alumínium-€22.74
I
42A0505-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "5 / 16 "Alumínium-€29.06
J
42A0516-EA-100
0.312 "0.062 "5 / 32 "1"Alumínium-€24.66
K
42A0508-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 2 "Alumínium-€31.57
L
42A0506-EA-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 8 "Alumínium-€28.09
M
41F0506-EA-100
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Rozsdamentes acél-€31.05
N
410512-1
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Lágyacél-€37.37
O
41F0516-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1"Rozsdamentes acél-€57.28
P
410508-0
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Lágyacél-€36.43
Q
410516-0
0.313 "0.052 "5 / 32 "1"Lágyacél-€29.17
R
410504-1
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Lágyacél-€33.08
S
41F0512-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Rozsdamentes acél-€45.93
T
41F0508-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Rozsdamentes acél-€37.80
U
410506
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Lágyacél-€30.24
V
41F0504-1-EA100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Rozsdamentes acél-€29.54
W
TRSL03
0.316 "0.066 "0.164 "5 / 16 "Lágyacél3 1/2 kg.€39.18
X
TRSL02
0.330 "0.043 "0.143 "17 / 64 "Lágyacél2"€37.83
Y
TRSL04
0.355 "0.069 "0.174 "11 / 32 "Lágyacél4mm€40.10
Z
TRSL05
0.375 "0.077 "0.185 "3 / 8 "Lágyacél5"€42.02
A1
TRSL06
0.406 "0.083 "0.201 "25 / 64 "Lágyacél6€38.26
B1
TRSL08
0.460 "0.093 "0.222 "7 / 16 "Lágyacél8€49.60
C1
TRSL10
0.490 "0.096 "0.236 "15 / 32 "Lágyacél10€39.46
D1
41F0806.1-EA-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 8 "Rozsdamentes acél-€42.74
E1
41F0810-EA-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "5 / 8 "Rozsdamentes acél-€54.04
F1
41F0820-EA-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.25 "Rozsdamentes acél-€36.89
G1
42A0806-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "3 / 8 "Alumínium-€31.38
H1
42A0812-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "3 / 4 "Alumínium-€30.95
I1
410806U
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 8 "Lágyacél-€28.57
J1
41B0824.1
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Sárgaréz-€81.71
K1
410824
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Lágyacél-€23.60
L1
41B0812.1
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Sárgaréz-€68.42
M1
42A0824-EA-50
0.500 "0.1 "1 / 4 "1.5 "Alumínium-€31.05
N1
41B0808
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Sárgaréz-€88.22
O1
410808U
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Lágyacél-€28.82
P1
410812U
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Lágyacél-€28.13
Q1
410820-0
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.25 "Lágyacél-€33.80
R1
42A0810-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "5 / 8 "Alumínium-€26.97
S1
42A0820-EA-50
0.500 "0.1 "1 / 4 "1.25 "Alumínium-€26.92
T1
41F0808.1-EA-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Rozsdamentes acél-€46.36
U1
41F0812-EA-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Rozsdamentes acél-€31.71
V1
41F0824-EA-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Rozsdamentes acél-€39.80
W1
42A0808-EA-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "1 / 2 "Alumínium-€24.98
X1
TRSL12
0.515 "0.099 "0.257 "1 / 2 "Lágyacél12 "€32.81
Y1
411016U
0.624 "0.104 "5 / 16 "1"Lágyacél-€23.65
Z1
411216-0
0.750 "0.125 "3 / 8 "1"Lágyacél-€23.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?