JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCJ7 Cső Varrat nélküli 5/8 hüvelyk 6 láb 1010 Carbon | AC8LQQ

APPROVED VENDOR 3CCJ7 varrat nélküli cső, 5/8 hüvelyk, 6 láb 1010 szén

Tétel: AC8LQQ Modell: 3CCJ7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€28.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.555 "
Hossz6"
Anyag1010 szénacél
Max. Nyomás1175 psi 72 ° F-on
Dia kívül.5 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.004 "
Temp. Hatótávolság-65 - 800F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.6
HS-kód7507200000
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC1 csövek varrat nélküli 3/4 hüvelykes 6 láb 1010 szén | AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi 72 ° F-on3 / 4 "0.065 "€39.52
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC2 csövek varrat nélküli 3/4 hüvelykes 6 láb 1010 szén | AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi 72 ° F-on3 / 4 "0.083 "€51.36
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC3 csövek varrat nélküli 1 hüvelyk 6 láb 1010 Carbon | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi 72 ° F-on1"0.049 "€40.64
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC4 csövek varrat nélküli 1 hüvelyk 6 láb 1010 Carbon | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi 72 ° F-on1"0.065 "€49.72
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADC5 csövek varrat nélküli 1 hüvelyk 6 láb 1010 Carbon | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi 72 ° F-on1"0.083 "€59.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAC6 csövek varrat nélküli 1/4 hüvelykes 6 láb 1010 szén | AC8LPA 3 CAC60.18 "2752 psi 72 ° F-on1 / 4 "0.035 "€21.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAC7 csövek varrat nélküli 1/4 hüvelykes 6 láb 1010 szén | AC8LPB 3 CAC70.152 "3853 psi 72 ° F-on1 / 4 "0.049 "€27.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCJ7 varrat nélküli cső, 5/8 hüvelyk, 6 láb 1010 szén
€28.50 /Mértékegység