Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M023 Kerek jelzőfény, piros 24vdc | AB7YFU

APPROVED VENDOR 24M023 Kerek jelzőfény, piros 24vdc

Raktáron
Tétel: AB7YFU Modell: 24M023

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek jelzőlámpa
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatÓlom forrasztáshoz
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret6 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M024 Kerek jelzőfény világos sárga 24vdc | AB7YFV 24M024SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€7.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M025 Kerek jelzőfény Világoszöld 24VDC | AB7YFW 24M025ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€7.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M045 Kerek jelzőfény, piros 24vdc | AB7YGT 24M045PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€8.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M046 Kerek jelzőfény világos sárga 24vdc | AB7YGU 24M046SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€8.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M047 Kerek jelzőfény Világoszöld 24VDC | AB7YGV 24M047ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€8.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M078 Kerek jelzőfény, piros 24vdc | AB7YJD 24M078PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€9.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M079 Kerek jelzőfény világos sárga 24vdc | AB7YJE 24M079SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€3.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M023 Kerek jelzőfény, piros 24vdc
€7.47 /Mértékegység