APOLLO SZELEPEK 4ALF208T2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD3LZV 40D857 / 4ALF-208-T2F

APOLLO VALVES 4ALF208T2F csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AD3LZV Típus: 4ALF208T2FKereszthivatkozás: 40D857 / 4ALF-208-T2F

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,852.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Magasság11 "
Hossz21.125 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret2"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.2775
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 4ALF203A2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD3LZP 40D852 / 4ALF-203-A2F 4ALF203A2F7.125 "Reduced Press. Zóna közgyűlés11.125 "1 / 2 "2.875 "€847.01
APOLLO SZELEPEK 4ALF204A2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD3LZQ 40D853 / 4ALF-204-A2F 4ALF204A2F7.375 "Reduced Press. Zóna közgyűlés12.75 "3 / 4 "3.12 "€873.69
APOLLO SZELEPEK 4ALF205A2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD3LZR 40D854 / 4ALF-205-A2F 4ALF205A2F8"Reduced Press. Zóna közgyűlés14.63 "1"3.25 "€888.75
APOLLO SZELEPEK 4ALF206T2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD3LZT 40D855 / 4ALF-206-T2F 4ALF206T2F9.875 "Reduced Press. Zóna közgyűlés18.625 "1.25 "5.125 "€1,553.57
APOLLO SZELEPEK 4ALF207T2F Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD3LZU 40D856 / 4ALF-207-T2F 4ALF207T2F9.875 "Reduced Press. Zóna közgyűlés18.75 "1.5 "5.125 "€1,755.03
APOLLO SZELEPEK 4ALF20903 Csökkentett nyomású szelep, 2-1/2 hüvelykes méret, aljzat x aljzat | BP3CEZ 4ALF20903-Visszafolyásgátló---€5,180.18
APOLLO SZELEPEK 4ALF20G01 Csökkentett nyomású szelep, 10 hüvelykes méret | BP3JHX 4ALF20G01-Visszafolyásgátló---€47,172.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF208T2F csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€1,852.01 /Mértékegység