Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 62-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes | AA9DEA 1CKU7

APOLLO VALVES 62-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9DEA Modell: 62-102-01Kereszthivatkozás: 1CKU7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€175.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Hossz2.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Max. Hőmérséklet353 fok F
Max. Víznyomás400 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1.125 "
Ülés anyagaRPTFE
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 62-101-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "€173.26
APOLLO SZELEPEK 62-103-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "€157.09
APOLLO SZELEPEK 62-104-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€332.27
APOLLO SZELEPEK 62-105-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1 hüvelykes Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "€430.91
APOLLO SZELEPEK 62-106-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1-1/4 hüvelykes | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€590.84
APOLLO SZELEPEK 62-107-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1-1/2 hüvelykes | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€830.99
APOLLO SZELEPEK 62-108-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 2 hüvelykes Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"€1,368.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 62-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes
€175.52 /Mértékegység