ANVIL 0308017805 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 12 hüvelykes méret | AD8LRJ 4KWP9

ANVIL 0308017805 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8LRJ Típus: 0308017805Kereszthivatkozás: 4KWP9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,974.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakkarima, szembenéző és fúrt
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Lyukak száma12
Dia kívül.19 "
Csőméret12 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.52
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)51.05
HS-kód7307110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0308015403 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 1 hüvelykes méret | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"€113.16
ANVIL 0308015809 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 1-1/2 hüvelykes méret | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "€130.34
ANVIL 0308016005 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 2 hüvelykes méret | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"€150.65
ANVIL 0308016203 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 2-1/2 hüvelykes méret | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "€164.56
ANVIL 0308016401 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 3 hüvelykes méret | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"€197.48
ANVIL 0308016609 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 3-1/2 hüvelykes méret | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "€299.87
ANVIL 0308016807 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 4 hüvelykes méret | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"€252.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0308017805 Vakkarima, homlokzattal és fúrással, 12 hüvelykes
€1,974.05 /Mértékegység