ALLEGRO SAFETY 9538-E AC robbanásbiztos kompakt műanyag fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, tartály nélkül, 220 V | AG8FUE

ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Explosion Proof Compaxial Plastic Blower, 8 Inch Dia., Without Canister, 220V

Tétel: AG8FUE Modell: 9538-E
€2,535.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat1.2A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaAntisztatikus üveg erősítésű poliamid
befejezNeoprén bevonatú
Frekvencia50 Hz
Magasság13 3 / 4 "
HP1/3 LE
Hossz13 1 / 4 "
AnyagUV- és vegyszerálló polietilén ház
Max. Flow in Free Air900 CFM
Max. FORDULAT2750 RPM
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás250 fokig. F
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség220V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatVentilátor anyagaMagasságMax. FORDULATFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9538 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 8 hüvelyk átmérőjű | AD2GEF 3PAK1 95382.2AÜvegerősítésű polipropilén13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€2,398.60

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Explosion Proof Compaxial Plastic Blower, 8 Inch Dia., Without Canister, 220V
€2,535.92 /Mértékegység