ALLEGRO SAFETY 9878-100 hordozópanel, CO-monitor nélkül, 8 dolgozó | AG8GGY

Allegro 9878-100 hordozópanel, CO-monitor nélkül, 8 munkás

Raktáron
Cikkszám: AG8GGY Modell: 9878-100

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,349.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
levegő fogyasztás100 CFM
Riasztás beállítása10 ppm
kijelzőFolyékony kristály
Külső kapcsolatOpcionális távoli villogó riasztó
befejezPorbevonatú
Áramlási tartomány0-1 lpm
Magasság7 1 / 2 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusHansen
Hossz23 "
AnyagAcél
Mellbimbó anyagaSárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusMNPT
Dugó anyagaEdzett acél tok
Áramforrás115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem
nyomás tartomány5-125 psi
Szabályozó típusaMagas nyomású
ÉrzékelőCserélhető elektrokémiai
Hangszint90 dB
típusBeépített szűrőpanel, légszűrő
VizuálisKülső tápellátás LED fényjelzés
Szélesség16 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásKülső kapcsolatMagasságBemeneti méretBemeneti típusHosszSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9878-150 CO monitorszűrő panel, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150100 CFMOpcionális villogó riasztó19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO monitorszűrő panel | AG8GHA 9878-151150 CFMOpcionális villogó riasztó19 "1"MNPT22 "10 "€3,270.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Allegro 9878-100 hordozópanel, CO-monitor nélkül, 8 munkás
€4,349.27 /Mértékegység