AKRO-MILS 30161240SC Lamellás panel, 36 hüvelyk szélesség, 8-3/4 hüvelyk hosszúság, 61 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NRE 40K466

AKRO-MILS 30161240SC zsalugáteres panel, 36 hüvelyk szélesség, 8-3/4 hüvelyk hosszú, 61 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NRE Modell: 30161240SCKereszthivatkozás: 40K466

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,140.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered panel
Hozzáférés típusaEgyoldalú
Tálca színeSzűrő kikapcsolása
Bin mélység14 3 / 4 "
Bin Magasság7"
Doboz típusaVerem és lógni
Doboz szélessége8 1 / 4 "
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Magasság61 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcéllemez és ipari minőségű polimer tartály
FelszerelésWall Mount
Teljes mélység8 3 / 4 "
Teljes magasság61 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma24
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságSzélességSzereljeHozzáférés típusaÁr
AKRO-MILS 30161BEIGE zsalugáteres panel, 36 hüvelyk szélesség, 5/16 hüvelyk hosszúság, 61 hüvelyk magasság, szürke | AA2AEM 10A138 30161 BÉZSBézs61 "36 "-Egyoldalú€623.50
AKRO-MILS 30118 Lamellás panel, 18 hüvelyk szélesség, 5/16 hüvelyk hosszúság, 61 hüvelyk magasság | AB3PAL 1UMD7 30118Szürke61 "18 "-Egyoldalú€247.20
AKRO-MILS 30161 Lamellás panel, 36 hüvelyk szélesség, 5/16 hüvelyk hosszúság, 61 hüvelyk magasság | AB3PAM 1UMD8 30161Szürke61 "36 "-Egyoldalú€623.50
AKRO-MILS 30636 Lamellás panel, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 5/16 hüvelyk hosszúság, 19 hüvelyk magasság | AC3TRB 2W717 30636Szürke19 "35 3 / 4 "-Egyoldalú€148.38
AKRO-MILS 30618 Lamellás panel, 18 hüvelyk szélesség, 5/16 hüvelyk hosszúság, 19 hüvelyk magasság | AC8HYQ 3AJ36 30618Szürke19 "18 "-Egyoldalú€125.66
AKRO-MILS 30618220SC Lamellás panel, 18 hüvelyk szélesség, 4-5/8 hüvelyk hosszúság, 19 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NRF 40K467 30618220SCSzürke19 "18 "-Egyoldalú€246.88
AKRO-MILS 30636BEIGE zsalugáteres panel, 35-3/4 hüvelyk szélesség, 5/16 hüvelyk hosszúság, 19 hüvelyk magasság | AD8GQV 4KEP2 30636 BÉZSBézs19 "35 3 / 4 "-Egyoldalú€161.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30161240SC zsalugáteres panel, 36 hüvelyk szélesség, 8-3/4 hüvelyk hosszú, 61 hüvelyk magasság, átlátszó
€1,140.10 /Mértékegység