AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, piros | AC9DPZ 3FWA1

AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC9DPZ Modell: 30288REDKereszthivatkozás: 3FWA1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€90.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Elválasztó színFekete
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza19 5 / 16 "
Belső magasság10 1 / 8 "
Belső hossza20 3 / 4 "
Belső szélesség14 3 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség150 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság11 "
Külső hossz23 7 / 8 "
Külső szélesség16 1 / 2 "
A csomag mennyiség1
Mennyiségi kapacitás1.77 köb. ft.
Súly kapacitás300 lbs.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTerhelhetőségÁr
AKRO-MILS 30288BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, kék | AC9DQA 3FWA2 30288KÉKKékSzuper méretű kuka150 font€90.71
AKRO-MILS 30288YELLO Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, sárga | AC9DQB 3FWA3 30288YELLOSárgaSzuper méretű kuka150 font€90.71
AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPJ 40K423 30288 SCLARSzűrő kikapcsolásaSzuper méretű kuka300 font€116.28
AKRO-MILS 30288GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 hüvelyk, szürke, egymásra rakható | CJ3PDN 45MV76 30288GREYszürkeTartó-€74.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 11 hüvelyk magasság, piros
€90.71 /Mértékegység