AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPG 40K421

AKRO-MILS 30286SCLAR szuper méretű tartály, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NPG Modell: 30286SCLARKereszthivatkozás: 40K421

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€72.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság6 "hogy 8"
Belső alsó hossza19 5 / 16 "
Belső magasság6 1 / 8 "
Belső hossza20 7 / 8 "
Belső szélesség9 1 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség200 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság7"
Külső hossz23 7 / 8 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség4
kötet0.67 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.67 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30286RED Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, piros | AD8VQT 4MXK3 30286REDPiros200 font4€64.59
AKRO-MILS 30286BLUE Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, kék | AD8VQU 4MXK4 30286KÉKKék200 font4€64.59
AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, 23-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, sárga | AD8VQV 4MXK5 30286YELLOSárga300 font4€64.59
AKRO-MILS 30286GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 7 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 200 lb Terhelhetőség | CJ3PDK 45MV74 30286GREYszürke--€53.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30286SCLAR szuper méretű tartály, 23-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, átlátszó
€72.04 /Mértékegység