Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30240BLACK akasztós/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, fekete | AC9NTR 3HRY5

AKRO-MILS 30240FEKETE akasztó/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, fekete

Raktáron
Tétel: AC9NTR Modell: 30240BLACKKereszthivatkozás: 3HRY5
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
€28.16 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekFekete
Magasság6 "hogy 8"
Belső alsó hossza12 "
Belső magasság6 3 / 4 "
Belső hossza14 "
Belső szélesség6 9 / 16 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség60 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság7"
Külső hossz14 3 / 4 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség12
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40245, 29302

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30240STONE akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk magasság, kő | AB3MWH 1UGN7 30240KŐ12€28.16
AKRO-MILS 30240GREEN akasztó/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, zöld | AC3DZP 2RV71 30240ZÖLDZöld12€28.16
AKRO-MILS 30240RED akasztó/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, piros | AC3TKQ 2W075 30240REDPiros12€28.16
AKRO-MILS 30240BLUE akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, kék | AC3TRR 2W779 30240KÉKKék12€28.16
AKRO-MILS 30240SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, átlátszó | AD8GRE 4KER9 30240 SCLARSzűrő kikapcsolása12€26.84
AKRO-MILS 30240YELLO akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, sárga | AE6ZFG 5W874 30240YELLOSárga12€28.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30240FEKETE akasztó/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, fekete
€28.16 /Mértékegység