A B ADA-kompatibilis: Nem , Back Splash: Igen , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tálmélység: 5" , Tál forma: Négyszögletes , Tál mérete: 10 "x 14" , Szín: Ezüst , Lefolyónyílás: 3.5 " , Csaptelep szerelési központok: 4" , Csaptelep működése: Standard
, Befejez: Szatén , Áramlási sebesség: 1.0 gpm , Mérő: 20 , Rögzítési típus: Fal , Lyukak száma: 2 , Állomások száma: 1 , Teljes magasság: 13 " , Teljes hossz: 17.25 " , Teljes szélesség: 15.25 " , Side Splash: Nem , Csapteleppel/ Csaptelep nélkül: Csapteleppel