ADVANCE TABCO 7-PS-55 kézi mosogató, 15-1/4 hüvelykes szélesség | AD9QHD 4UDH5

ADVANCE TABCO 7-PS-55 kézi mosogató 15-1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9QHD Típus: 7-PS-55Kereszthivatkozás: 4UDH5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézmosogató/szemmosó
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete10 "x 14"
színekEzüst
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseStandard
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.0 gpm
Nyomtáv20
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság13 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség15.25 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaÁr
ADVANCE TABCO 7-PS-55 kézmosó szemmosóval 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA3TBH 11U392 7-PS-55Szemmosóval€1,578.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-55 kézi mosogató 15-1/4 hüvelyk szélesség
€1,378.54 /Mértékegység