Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72HB/40-40 KAx12 ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst 1/4 hüvelykes. - 12 db-os csomag | AA7UBU 16P024

ABUS 72HB/40-40 KAx12 ezüst reteszelő lakat egyformán kulcsos ezüst 1/4 hüvelyk. - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7UBU Modell: 72HB/40-40 KAx12 ezüstKereszthivatkozás: 16P024
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
€355.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínEzüst
Testmagasság1.5 "
Testhossz1.5 "
test anyagaÚjrahasznosított alumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége1.5 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGyakorlatilag gyakorlatilag nulla hulladéklerakókon gyártják, 98% -os hulladéklerakás UL ECVP 2799-nél
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterIgen
Lökhárítók száma0
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaÚjrahasznosított alumínium
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8301104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságPkg. Menny.Ár
ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout lakat kulcsos kulcsos ezüst 1/4 hüvelyk. - 12 db-os csomag | AA7UBT 16P023 72/40 KAx12 Ezüst1"12€293.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72HB/40-40 KAx12 ezüst reteszelő lakat egyformán kulcsos ezüst 1/4 hüvelyk. - 12 db-os csomag
€355.03 /csomag