Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2565 tartószerkezet, 45 fokos, 6 x 1 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BPN 2RCV7

80/20 2565 tartószerkezet, 45 fok, 6 x 1 x 1 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BPN Típus: 2565Kereszthivatkozás: 2RCV7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€44.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos támogatás
Fura Dia.0.205 "
Fok45
A méret1"
B mérete1"
C. mérete6"
befejezanodize
Magasság1"
Hossz6"
AnyagAlumínium
profil1010
Slot Width0.255 "
típusT-réses
Súly / Ft0.250 font
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 2566 tartószerkezet, 45 fokos, 6 x 2 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BPP 2RCV8 256610201"2"6"Alumínium€50.51
80/20 2567 tartószerkezet, 45 fokos, 12 x 2 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Alumínium€54.14
80/20 2570 tartószerkezet, 45 fokos, 12 x 1 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Alumínium€50.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2565 tartószerkezet, 45 fok, 6 x 1 x 1 hüvelyk méretű, alumínium
€44.00 /Mértékegység