Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2566 tartószerkezet, 45 fokos, 6 x 2 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BPP 2RCV8

80/20 2566 tartószerkezet, 45 fok, 6 x 2 x 1 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BPP Típus: 2566Kereszthivatkozás: 2RCV8
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
€50.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos támogatás
Fura Dia.0.205 "
Fok45
A méret1"
B mérete2"
C. mérete6"
befejezanodize
Magasság2"
Hossz6"
AnyagAlumínium
profil1020
Slot Width0.255 "
típusT-réses
Súly / Ft0.460 font
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 2565 tartószerkezet, 45 fokos, 6 x 1 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BPN 2RCV7 256510101"1"6"Alumínium€44.00
80/20 2567 tartószerkezet, 45 fokos, 12 x 2 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Alumínium€54.14
80/20 2570 tartószerkezet, 45 fokos, 12 x 1 x 1 hüvelyk méretű, alumínium | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Alumínium€50.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2566 tartószerkezet, 45 fok, 6 x 2 x 1 hüvelyk méretű, alumínium
€50.51 /Mértékegység