Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5333 motorvezeték-csatlakozó .53-.88Dia 15-16In 5 / 8kV | AE7NHF 5ZNN6

3M 5333 Motor vezeték toldás .53-.88Dia 15-16In 5/8kV

Raktáron
Tétel: AE7NHF Típus: 5333Kereszthivatkozás: 5ZNN6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,068.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorvezeték csatlakozó készlet
Csavarhossz1 1 / 4 "
színekFekete
AnyagEPDM gumi, gyanta
Max. Kábel átmérője0.53 - 0.88 In.
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség8000V
Teljes hossz16 "
standard hossz15 - 16 In.
Temp. Hatótávolság194 F fok és vészhelyzeti túlterhelés 266 C fok
Feszültségértékelés5 / 8 kV
Vezetéktartomány2-250kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszMax. FeszültségTeljes hosszFeszültségértékelésVezetéktartományÁr
3M 5312 motorvezeték csatlakozó készlet 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004-től 1/0 AWG-ig€238.99
3M 5313 motor vezeték csatlakozókészlet 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002-250kcmil€285.41
3M 5314 motor vezeték csatlakozókészlet 4/0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€371.51
3M 5316 Motorvezeték-toldó készlet 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 - 4 AWG€314.42
3M 5317 motorvezeték csatlakozó készlet 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004-től 1/0 AWG-ig€363.93
3M 5318 Motor vezeték toldás ,53-,88In átmérő 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€509.93
3M 5319 Motor vezeték toldás ,75-1.12In átmérő 13 hüvelyk 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€767.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5333 Motor vezeték toldás .53-.88Dia 15-16In 5/8kV
€1,068.43 /Mértékegység