Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5319 Motor vezeték toldás ,75-1.12In átmérő 13 hüvelyk 1000V | AE7NGY 5ZNL9

3M 5319 Motor vezeték csatlakozó ,75-1.12 hüvelyk átmérő 13 hüvelyk 1000 V

Raktáron
Tétel: AE7NGY Típus: 5319Kereszthivatkozás: 5ZNL9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€767.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorvezeték csatlakozó készlet
Csavarhossz1 1 / 2 "
színekFekete
AnyagEPDM gumi, gyanta
Max. Kábel átmérője0.75 - 1.12 In.
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség8000V
Teljes hossz13 "
standard hossz13.0 In.
Temp. Hatótávolság194 F fok és vészhelyzeti túlterhelés 266 C fok
Feszültségértékelés1000
Vezetéktartomány4/0 - 500 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszMax. FeszültségTeljes hosszFeszültségértékelésVezetéktartományÁr
3M 5312 motorvezeték csatlakozó készlet 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004-től 1/0 AWG-ig€238.99
3M 5313 motor vezeték csatlakozókészlet 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002-250kcmil€285.41
3M 5314 motor vezeték csatlakozókészlet 4/0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€371.51
3M 5316 Motorvezeték-toldó készlet 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 - 4 AWG€314.42
3M 5317 motorvezeték csatlakozó készlet 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004-től 1/0 AWG-ig€363.93
3M 5318 Motor vezeték toldás ,53-,88In átmérő 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€509.93
3M 5331 motorvezeték csatlakozó 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4 53311 / 2 "8000V11 "5 / 8 kV10 - 4 AWG€752.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5319 Motor vezeték csatlakozó ,75-1.12 hüvelyk átmérő 13 hüvelyk 1000 V
€767.60 /Mértékegység