Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M EPS-300-1 PK5 hőre zsugorodó cső 48in 4/0-500kcmil fekete, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Black, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD8JRV Model: EPS-300-1 PK5Kereszthivatkozás: 4KNE3
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
€373.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány4/0 - 500 kcmil
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.32 "
Zsugorodás előtti azonosító1"
Hossz4 láb.
AnyagRugalmas poliolefin, hőre lágyuló ragasztóval
Max. Feszültség600
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.250 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 230 F
Falvastagság zsugorodás után0.1 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány4/0 - 500 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
3M EPS-300-3/16 PK12 hőre zsugorodó cső 48in 20-18awg fekete, 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 - 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 - 18 AWG€249.03
3M EPS-300-1/4 PK12 hőre zsugorodó cső 48in 16-12awg fekete, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 - 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 - 12 AWG€342.73
3M EPS-300-3/8 PK12 hőre zsugorodó cső 48in 12-8 Awg fekete, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 - 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 - 8 AWG€346.89
3M EPS-300-1/2 PK12 hőre zsugorodó cső 48in 6-1 Awg Black, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 - 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 - 1 AWG€377.13
3M EPS-300-3/4 PK5 hőre zsugorodó cső 48in 4-3/0 Awg Fekete, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54-től 3/0 AWG-ig0.25 "0.75 "0.085 "4-től 3/0 AWG-ig€231.90
3M EPS-300-1 1/2 PK5 hőre zsugorodó cső 48in 500-800 Kcmil fekete, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500–800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500–800 kcmil€493.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Black, 5 Pk
€373.64 /Mértékegység