A Lovejoy 69790400132 fogaskerék-tengelykapcsoló agy kompatibilis a fogaskerék-hálóval, hogy mechanikus kapcsolatot biztosítson a berendezés forgó tengelyei között. A teljes szerelvény képes kezelni a benne rejlő eltéréseket, miközben a nyomatékot és a teljesítményt továbbítja a csatlakoztatott tengelyek között.
Jellemzők:
- Az F-típusú tengelykapcsoló két flexibilis agyból és két hüvelyből áll, amelyek kompenzálják a szög-, párhuzamos- és tengelyeltéréseket.
- Szabadalmaztatott Vari-Crown fogazattal rendelkezik, amely kisebb holtjátékot igényel egy adott eltolódási szög esetén, mint a hagyományos vagy köríves korona.
- Pilóta sebességváltóval rendelkezik, amely nagy sebességet és alacsony vibrációt kínál működés közben.
- Ennek az 1 hüvelykes sebességváltónak a maximális nyomatékkapacitása 7600 hüvelyk-lb.
- Tartalmaz anyákat és csavarokat, zsírtömítést, biztonsági gyűrűket és tömítést, amely összetartja a szerelvényt, valamint a fogaskerék-tengelykapcsolót kenve.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az O-gyűrű célja?
V. Az O-gyűrű alkalmazkodik a kemény felületekhez, így buborékmentes tömítést hoz létre a kenés megtartása és a kiváló hőállóság érdekében.
K. Mi az a kulcshorony?
V. Ez egy rés a gép egy részében, hogy biztosítsa a megfelelő tájolást, egy másik rész pedig kompatibilis kulccsal van ellátva. A kulcshorony azt is megakadályozza, hogy a rossz kulcsot a rossz nyílásba nyomja.
K. Mire használhatók a csavarok és anyák?
A. A 69790400132 jelű Lovejoy fogaskerekes tengelykapcsoló rövid ujjakból készül, amelyeket egy merőleges karima vesz körül. A karimákat egy sor csavar vagy anya tartja össze, hogy a karimát a helyére kerüljön úgy, hogy a két karima egymással szemben illeszkedjen, és megfelelő erőátvitelt biztosítson.