LOVEJOY 68514436373 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.63 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH

LOVEJOY 68514436373 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.63 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AK3ZZW Típus: 68514436373Kereszthivatkozás: 36373 / 8B X QD-SH
€128.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
kb. Furat1.63 "
Furat típusaUnatkozik elfogadni az SH QD perselyt
színekSzürke
Csatlakozó mérete8B
Csatolás típusaS-Flex
FL méret0.91 "
L1 méret1.84 "
L2 méret1.25 "
P méret0.5 "
HP besorolás @ 100 RPM1.8hp
HP besorolás @ 1200 RPM22hp
HP besorolás @ 1800 RPM32hp
HP besorolás @ 3600 RPM65hp
Hub Dia.2.69 "
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Sebesség4500 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)1135 In.Lbs.
Dia kívül.5.45 "
Torziós merevség4335 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.kb. FuratFurat típusaMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.Torziós merevségCsatlakozó méreteÁr
LOVEJOY 68514436369 Tengelytengelykapcsoló, 6-os méret, öntöttvas | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "Unatkozik elfogadni a JA QD perselyt6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B€81.00
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436371 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.19 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "Unatkozik elfogadni a JA QD perselyt5250 rpm725 In.Lbs.4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B€93.79
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436375 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.94 hüvelyk, öntöttvas | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "Unatkozik elfogadni az SD QD perselyt3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B€132.19
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514435421 Tengelytengelykapcsoló, 10-es méret, Öntöttvas | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "Unatkozik elfogadni az SK QD perselyt3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B€179.07
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514435432 Tengelytengelykapcsoló, 11-es méret, öntöttvas | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "Unatkozik elfogadni az SF QD perselyt3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B€255.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436373 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.63 hüvelyk, öntöttvas
€128.99 /Mértékegység