LOVEJOY 68514436049 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.75 hüvelyk, cink | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4

LOVEJOY 68514436049 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.75 hüvelyk, cink

Tétel: AK3ZCV Típus: 68514436049Kereszt Ref: 36049 / 3J X 3/4
€18.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete3J
Csatolás típusaS-Flex
FL méret0.38 "
HD dimenzió1.5 "
L méret0.81 "
P méret0.44 "
SL méret0.25 "
HP besorolás @ 100 RPM0.1hp
HP besorolás @ 1200 RPM1.1hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.7hp
HP besorolás @ 3600 RPM3.4hp
Kulcsméret3/16 x 3/32 "
AnyagCink Die Cast
Max. Furat0.875 "
Max. Sebesség9200 RPM
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)60 In.Lbs.
Dia kívül.2.062 "
Szál1 / 4-20
Torziós merevség229 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. FuratMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálÁr
LOVEJOY 68514436048 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, cink | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Cink Die Cast5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436050 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.875 hüvelyk, cink | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Cink Die Cast7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436051 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, cink | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Cink Die Cast1 / 2 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436052 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, cink | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Cink Die Cast5 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436053 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.75 hüvelyk, cink | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Cink Die Cast3 / 4 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436054 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.875 hüvelyk, cink | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Cink Die Cast7 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436056 Tengelytengelykapcsoló, furat 1 hüvelyk, cink | AK3ZDW 36056 / 4J X 1 68514436056Cink Die Cast1"4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436049 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.75 hüvelyk, cink
€18.11 /Mértékegység