LOVEJOY 68514431166 Univerzális csukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél

Tétel: AL4FTQ Típus: 68514431166Kereszthivatkozás: D-6BSS
€318.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1"
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Kapcsolat típusa1 / 2 "x 1 / 2"
Kocka hüvelyk3.38 Cu. Ban ben
FokozatGrade 303
Ízület típusaD Típus
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)1.68 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1"
Teljes hossz3.38 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretD6B
Statikus törési nyomaték1040 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet3.38 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFuratmélységTérfogatméretStatikus törési nyomatékkötetKocka hüvelykFőcsap magassága (E méret)Max. FuratÁr
LOVEJOY 68514431161 kardáncsukló, hossz 2.68 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 hüvelyk-font.1.5075 cu. ban ben.1.5075 Cu. Ban ben1.34 "0.62 "€201.88
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431170 Univerzális csukló, hossz 3.75 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 hüvelyk-font.5.85938 cu. ban ben.5.85938 Cu. Ban ben1.88 "1"€342.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431174 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 hüvelyk-font.9.5625 cu. ban ben.9.5625 Cu. Ban ben2.12 "1.12 "€403.48
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431183 kardáncsukló, hossz 5.44 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 hüvelyk-font.21.76 cu. ban ben.21.76 Cu. Ban ben2.72 "1.5 "€728.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514431166 Univerzális csukló, hossz 3.38 hüvelyk, acél
€318.64 /Mértékegység