BELL & GOSSETT Y és kosárszűrők

Tartalmazza az öntöttvas / öntött sárgaréz Y szűrőket, amelyeket arra terveztek, hogy megakadályozzák a szennyeződések, például hegesztési fémek, kötőanyagok és törmelék folyadékokon vagy gázokon való átáramlását. Nagy szennyeződésmegtartó képességgel rendelkezik, és akár 300 és 400 psi gőz- és víznyomást is képes kezelni.

Szűrő

BELL & GOSSETT -

Szűrő csővezeték Y

StílusModellcsatlakozásHáz anyagaAnyagMax. NyomásCsőméretMéretÁr (ÁFA nélkül)
A415C - 1 "1 "(F) NPT-Öntöttvas250 gőzre, 400 vízre-1"€89.67
A420C - 1 "1 "(F) NPT-Sárgaréz öntvény300 gőzre, 400 vízre-1"€327.47
A415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre1.5 "1.5 "€142.95
A415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Öntöttvas250 gőzre, 400 vízre-1.25 "€120.78
A420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTSárgaréz öntvénySárgaréz öntvény300 gőzre, 400 vízre1 / 2 "1 / 2 "€187.08
A415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre1 / 2 "1 / 2 "€65.24
A415C - 2 "2 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre2"2"€208.50
A415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTÖntöttvasÖntöttvas250 gőzre, 400 vízre3 / 4 "3 / 4 "€75.10
A420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTSárgaréz öntvénySárgaréz öntvény300 gőzre, 400 vízre3 / 4 "3 / 4 "€233.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?