HUBBELL PREMISE WIRING Hangadatok kábelezési blokkjai

Biztosítson több csatlakozási pontot a vezetékek telefon- és adatszolgáltatási hálózatokhoz való csatlakoztatásához egy épületben. Tömör rézhuzalokat kell elhelyezni nyitott résekbe lyukasztva a tömbszeleten, a huzalok szigetelésével, hogy a vezetékek a helyükön maradjanak

Szűrő

HUBBELL PREMISE WIRING -

Akár 100 sorral és oszloppal rendelkező blokkok összekapcsolása

A Hubbell Premise Wiring csatlakozóblokkokat a vezetékek egyszerű keresztkötésére és lezárására használják adatelosztási, telefon- és elektromos alkalmazásokban. Csavarokkal vannak felszerelve, és akár 75 Celsius fokos hőmérsékleten is működhetnek. Kiválasztott összekötő blokkok 4 páros kialakítással rendelkezik a többféle rögzítési lehetőséghez. Ezek az UL listás blokkok akár 100 sorral és oszloppal is rendelkeznek a kényelmes kezelés érdekében, és szalagokkal vagy anélkül is elérhetők.

StílusModellKategória típusaMélységTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHPW66M150C551.25 "Vezetékblokk, 66 osztott10 "3.4 "€33.38
B110BLK100FTK45E-Vezetékblokk, 100-as nyílás--€100.48
C110BLK100BWL5E-Vezetékblokk, 100-as nyílás--€45.44
D110BLK300FTK45E-Blokk, huzalozás 110--€249.29
D110BLK300FTK55E-Blokk, huzalozás 110--€243.46
D110BLK100FTK55E-Blokk, huzalozás 110--€106.82
E110BLK300BWL5E-Blokk, huzalozás 110--€138.20
F6110FTK192WL6-110 Vezetékblokk--€523.19
G6110FTK64WL6-110 Vezetékblokk--€157.38
HHPW66B350Hang1.25 "Vezetékblokk, 66 osztott13.47 "2.8 "€68.81
IHPW66M125Hang1.2 "Vezetékblokk, adat 66 M10 "3.44 "€41.58
JHPW66M150Hang1.2 "Vezetékblokk, 66 osztott10 "3.44 "€33.38
KHPW66B425Hang1.25 "Vezetékblokk, 66 osztott13 "2.8 "€71.02
LHPW66B36Hang1.25 "Vezetékblokk, 66 osztott3.5 "3.5 "€32.40
MHPW66B16Hang1.2 "Vezetékblokk, adat 66 B2.8 "3.9 "€48.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?