STENS Trimmer tartozékok

Ezüst csíkos fűnyíró zsinórok, amelyeket fű, gaz és apró, fás szárú növények vágására terveztek; ideális professzionális tereprendezéshez. Tartós kopolimer konstrukció a precíziós tereprendezéshez és a motorok csökkentett igénybevételéhez. 113-385 láb hosszúságban kapható

Szűrő

STENS -

Ezüst csíkos szegélyvágó vonalak

A Stens ezüst csíkvágók monofil vonallal vágják át a gyomot, a füvet és más fás növényeket a nehezen elérhető területeken. Nagyon nagy sebességgel forgatva a vágófejek elegendő centrifugális erőt generálnak ahhoz, hogy vízszintes / függőleges szögben tiszta és éles vágásokat végezzenek fák, falak, sziklaágyak, járdák vagy felhajtók kezelésére. Ezek a vágóvonalak tartós polimerből készülnek, kiváló szakítószilárdsággal, és 113 és 1155 láb közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellÁtmérőHosszÁr (ÁFA nélkül)
A3808100.065 "250 láb.€19.50
B3808210.08 "385 láb.€32.33
C3808310.08 "1155 láb.€77.79
D3808120.095 "138 láb.€19.80
E3808220.095 "275 láb.€31.86
F3808320.095 "825 láb.€77.23
G3808240.13 "145 láb.€32.43
H3808340.13 "435 láb.€80.84
I3808130.105 "113 láb.-
ajánlatkérés
J3808230.105 "225 láb.€31.86
K3808330.105 "675 láb.€80.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?