FERVI Szerszámos ládák és oldalsó szekrények

Szűrő

FERVI -

Szerszám gördülő szekrények

StílusModellMéretekFiókmagasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
AC902/B--680 x 435 x 780 mm€383.95
ajánlatkérés
BC960CB---€1,232.28
ajánlatkérés
CC087--560 x 350 x 770 mm€214.59
ajánlatkérés
DC900/B585 x 410 mm2 x 45 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm685 x 455 x 850 mm€435.11
ajánlatkérés
EC960/F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€744.66
ajánlatkérés
FC960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,232.28
ajánlatkérés
GC960 / BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,279.08
ajánlatkérés
FC960/CC015640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm€1,269.14
ajánlatkérés
FERVI -

Szerszámszekrény, 8 fiók, 630 x 550 x 930 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C800CJ4LBE€1,193.22
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?