WESCO Ponyvás teherautók

FDA-kompatibilis öntött polietilénből készült nagy teherbírású kocsik a 2100 font súlyig terjedő hulladékok könnyű megsemmisítéséhez vagy összegyűjtéséhez. 2 kis hátsó kerék és 2 nagy első kerék poliuretánból, valamint fogantyú a jobb mobilitás érdekében a munkaterületen.

Szűrő

WESCO -

Műanyag dönthető kosár tartozékok

A Wesco műanyag billenőkocsi-tartozékok fedelet tartalmaznak a billenőkocsik nyílásainak letakarására. Ideálisak a hulladék kiömlésének és a mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozására azáltal, hogy megakadályozzák a hulladéknak a külső környezetnek való kitettségét. Ezek a fekete színű kukák 2 részes öntött polietilén konstrukcióval rendelkeznek a könnyű megsemmisítés vagy hulladékgyűjtés érdekében. Válasszon a műanyag billenő kocsifedelek széles kínálatából, amelyek 61 és 71.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2725867.5 "61 "28.375 "€288.67
B2725878.25 "71.5 "33.125 "€364.45
WESCO -

Műanyag dönthető szekerek

A Wesco műanyag billenő kocsikat nehéz rakományok és hulladékok szállítására, mozgatására és lerakására tervezték. FDA-kompatibilis öntött polietilénből készültek, és egyes modellek megerősített peremmel rendelkeznek, akár 2100 font súlyú teher szállítására. Ezek a könnyű billenő kocsik 2 kis hátsó kerékkel és 2 nagy poliuretán első kerékkel, valamint fogantyúval rendelkeznek. jobb mobilitás a munkaterületen. A sima belső felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé. Válasszon a műanyag billenőkocsik széles kínálatából, amelyek fekete, kék és piros színben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKerék anyagaszínekTerhelhetőségGörgőkerekek számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A27257510Fekete450 font436.5 "60.75 "26.5 "4"€986.38
B27257610Fekete850 font436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,239.40
C27258010Fekete850 font337.5 "61.5 "27 "4"€1,870.27
D27257710Kék850 font436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,272.87
E27257810Piros850 font436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,259.77
F27257910Fekete1400 font437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,592.31
G27258312Piros1250 font443 "72.5 "29.25 "4"€1,615.18
ajánlatkérés
H27258512Fekete1250 font443.25 "73.75 "29.25 "4"€2,384.61
ajánlatkérés
I27258112Fekete850 font443 "72.5 "29.25 "4"€1,285.45
ajánlatkérés
J27258212Fekete1250 font443 "72.5 "29.25 "4"€1,629.73
ajánlatkérés
K27258412Fekete2100 font443.25 "72.5 "29.25 "4"€2,038.25
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?