SUPER-STRUT Menetes rudak

Szűrő

Superstrut threaded rods are suitable for general-purpose applications, such as electrical, plumbing, maintenance and fabrication. These rods have threads that run on the entire length of the...Tovább
SUPER-STRUT -

Menetes rúd

StílusModell
ANM-F12ATHN
ajánlatkérés
BNM-F12AT-4
ajánlatkérés
SUPER-STRUT -

H104 sorozat menetes rúd

StílusModellÁtmérőbefejezHosszAnyagMéret
AH104-1X10EG-Galvanizált10 "Acél1"
ajánlatkérés
BH104-7/8X10-Arany horganyzott10 "Acél7 / 8-10
ajánlatkérés
AH104-3/4X6B-Fekete4"Acél3 / 4 "
ajánlatkérés
AH104-3/8X10-B-Fekete10 "Acél3 / 8-10
ajánlatkérés
AH104-3/4X10B-Fekete6"Acél3 / 4 "
ajánlatkérés
AH104-3/8X12SS6--12 "Rozsdamentes acél3 / 8 "
ajánlatkérés
AH104-5/8X12B-Fekete12 "Acél5 / 8-11
ajánlatkérés
AH104-1/4X12SS6--12 "Rozsdamentes acél1 / 4-20
ajánlatkérés
AH104-1/2X12SS316--12 "Rozsdamentes acél1 / 2-13
ajánlatkérés
AH104-1/2X12B-Fekete4"Acél1 / 2 "
ajánlatkérés
CH104-1X6-Arany horganyzott12 "Acél1"
ajánlatkérés
AH104-1/4X6-B-Fekete10 "Acél1 / 4 "
ajánlatkérés
AH104-1/2X7INSS316--7"Rozsdamentes acél1 / 2-13
ajánlatkérés
AH104-3/8X6SS--6"Rozsdamentes acél3 / 8-16
ajánlatkérés
AH104-1/2X12EG-Galvanizált12 "Acél1 / 2-12
ajánlatkérés
AH104-3/4X12EG-Galvanizált12 "Acél3 / 4-12
ajánlatkérés
AH104-5/8X7INSS316--6"Rozsdamentes acél5 / 8-11
ajánlatkérés
BH104-5/8X12SS--12 "Rozsdamentes acél5 / 8-12
ajánlatkérés
CH104-3/4X12-Arany horganyzott10 "Acél3 / 4 "
ajánlatkérés
AH104-1/4X6EG-Galvanizált6"Acél1 / 4-6
ajánlatkérés
AH104-3/8X6-B-Fekete6"Acél3 / 8-6
ajánlatkérés
BH104-5/8X10INSS316--10 "Stainless Steel 3165 / 8-10
ajánlatkérés
AH104-1/2X12INSS316--12 "Rozsdamentes acél1 / 2-13
ajánlatkérés
BH104-5/8X6EG-Galvanizált6"Acél5 / 8 "
ajánlatkérés
AH104-3/8X12EG-Galvanizált10 "Acél3 / 8 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?