TEMPCO Hőelem huzal

Ideális hőelem-szerelvény gyártásához vagy hőelem jelének műszerről vagy szondáról mérőműszerre való kiterjesztésére, különösen nagy távolságokra. Pontosan dolgozzon egy meghatározott hőmérsékleti tartományban

Szűrő

A Tempco hőelemhuzalok ideálisak hőelem-szerelvény gyártásához vagy a hőelem jelének egy műszerről vagy egy szondáról a mérőműszerre való kiterjesztésére, különösen nagy távolságokra. A két különböző fémből készült vezetéket egy csomópontba forrasztják, hogy hőelemet képezzenek.
TEMPCO -

Sodrott J hőelemek

StílusModellSzigetelésTételKabát színeHosszFelmondás típusaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AECA00071BX páncél üveggel töltött nylon felettHőelem hosszabbító huzalEzüst felett piros / fehér10 láb.Ásott dugók BX csatlakozással és standard csatlakozóval20 AWG€137.75
AECA00073BX páncél üveggel töltött nylon felettHőelem hosszabbító huzalEzüst felett piros / fehér25 láb.Ásott dugók BX csatlakozással és standard csatlakozóval20 AWG€269.84
BECA00070BX páncél üveggel töltött nylon felettHőelem hosszabbító huzalEzüst felett piros / fehér10 láb.Standard Jack és Standard Plug20 AWG€154.64
BECA00072BX páncél üveggel töltött nylon felettHőelem hosszabbító huzalEzüst felett piros / fehér25 láb.Standard Jack és Standard Plug20 AWG€303.55
BECA00074BX páncél üveggel töltött nylon felettHőelem hosszabbító huzalEzüst felett piros / fehér50 láb.Standard Jack és Standard Plug20 AWG€528.64
AECA00075BX páncél üveggel töltött nylon felettHőelem hosszabbító huzalEzüst felett piros / fehér50 láb.Ásott dugók BX csatlakozással és standard csatlakozóval20 AWG€471.63
CTCWR-1011ÜveggyapotHőelem vezetékhuzalbarna100 láb.Egyik sem20 AWG€230.37
CTCWR-1014ÜveggyapotHőelem vezetékhuzalbarna100 láb.Egyik sem24 AWG€175.11
CTCWR-1023ÜveggyapotHőelem vezetékhuzalbarna250 láb.Egyik sem20 AWG€574.20
StílusModellVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
ATCWR-101720 AWG€185.78
ATCWR-101924 AWG€176.96
TEMPCO -

Szilárd JX hőelemek

StílusModellTételHosszVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
ATCWR-1009Hőelem hosszabbító huzal250 láb.20 AWG€272.47
ATCWR-1018Hőelem hosszabbító huzal100 láb.24 AWG€103.31
BTCWR-1005Hőelem vezetékhuzal100 láb.20 AWG€142.03
StílusModellVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
ATCWR-102020 AWG€306.16
ATCWR-102224 AWG€302.47
TEMPCO -

Hőelem vezetékhuzal

StílusModellSzínkódHossztípusVezetékméretHuzaltípusÁr (ÁFA nélkül)
ATCWR-1013Fehér pozitív/piros negatív100 láb.J24 AWGSzilárd€160.35
ATCWR-1010Fehér pozitív/piros negatív250 láb.J20 AWGSzilárd€368.51
BTCWR-1016Sárga pozitív/piros negatív100 láb.K24 AWGMegfeneklett€255.20
BTCWR-1015Sárga pozitív/piros negatív100 láb.K24 AWGSzilárd€213.59
BTCWR-1007Sárga pozitív/piros negatív250 láb.K20 AWGSzilárd€570.44
BTCWR-1012Sárga pozitív/piros negatív100 láb.K20 AWGMegfeneklett€373.03
BTCWR-1024Sárga pozitív/piros negatív250 láb.K20 AWGMegfeneklett€882.65
TEMPCO -

Hőelem külső huzal

StílusModellHuzaltípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságSzigetelésKabát színeHosszFelmondás típusatípusVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
ATCWR-1021Szilárd221 FPVCSárga100 láb.Egyik semKX24 AWG€178.58
ATCWR-1008Szilárd221 FPVCSárga250 láb.Egyik semKX20 AWG€456.47
BECA00077Megfeneklett900 FBX páncél üveggel töltött nylon felettEzüst felett piros / sárga10 láb.Ásott dugók BX csatlakozással és standard csatlakozóvalK20 AWG€156.48
CECA00080Megfeneklett900 FBX páncél üveggel töltött nylon felettEzüst felett piros / sárga50 láb.Standard Jack és Standard PlugK20 AWG€556.45
BECA00081Megfeneklett900 FBX páncél üveggel töltött nylon felettEzüst felett piros / sárga50 láb.Ásott dugók BX csatlakozással és standard csatlakozóvalK20 AWG€527.85
CECA00076Megfeneklett900 FBX páncél üveggel töltött nylon felettEzüst felett piros / sárga10 láb.Standard Jack és Standard PlugK20 AWG€167.74
CECA00078Megfeneklett900 FBX páncél üveggel töltött nylon felettEzüst felett piros / sárga25 láb.Standard Jack és Standard PlugK20 AWG€304.14
BECA00079Megfeneklett900 FBX páncél üveggel töltött nylon felettEzüst felett piros / sárga25 láb.Ásott dugók BX csatlakozással és standard csatlakozóvalK20 AWG€298.65
TEMPCO -

Huzal hőelem ólom

StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságSzínkódSzigetelésKabát színetípusÁr (ÁFA nélkül)
ATCWR-1004221 FSárga pozitív/piros negatívPVCSárgaKX€193.67
BTCWR-1003900 FSárga pozitív/piros negatívÜveggyapotbarnaK€255.18
CTCWR-1006900 FFehér pozitív/piros negatívÜveggyapotbarnaJ€190.80
TEMPCO -

K típusú hőelem panelmelegítőkhöz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MTA01546AF2GLK€104.50

Jellemzők

  • A Tempco hőelem vezetékeit úgy tervezték, hogy pontosan működjenek egy meghatározott szigetelési hőmérsékleti tartományban, egészen 221 Fahrenheit fokig, de az üvegszálas/üveggel töltött nylon konstrukciójú vezetékek bizonyos modellekben akár 900 F fokot is elérhetnek.
  • PVC, üvegszálas vagy BX páncélzattal rendelkeznek, üveggel töltött nylon szigeteléssel, hogy ellenálljanak a zord környezetnek és a magas hőmérsékletnek.
  • Ezek az egységek sodrott és tömör vezetékes kivitelben is kaphatók a biztonságos elektromos csatlakozásokhoz.
  • Lehetővé teszik az ásófüleket BX csatlakozással és/vagy szabványos jack és szabványos dugaszlezáró technikákkal.
  • A MTA0156 A modell magnézium-oxid szigeteléssel rendelkezik a magas hővezető képesség érdekében.
  • Mindezek a modellek az ANSI által meghatározott K, KX, JX és J típusú vezetékekben kaphatók.

Működési mechanizmus

  • Két különböző fémből készült vezetéket forrasztanak egy csomópontba, hogy hőelemet képezzenek.
  • Egy másik csomópont, az úgynevezett referencia-csomópont, a jelvezetékek másik végén található, gyakran a bemeneti műszer részeként.
  • A két csomópont közötti hőmérséklet-különbséggel arányos termoelektromos potenciál (emf) keletkezik az érzékelő csatlakozásának fűtése közben.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Mi a színkódolási rendszer a Tempco hőelem vezetékekben?

  • Az ANSI Type J egyvezetős konstrukciós hőelem vezetékek két színben kaphatók - a negatív JN vezetékek piros és a pozitív JP vezetékek fehér színben.
  • Az ANSI Type K Duplex szigetelt hőelem vezetékek barna színű testtel rendelkeznek, a belső színekkel sárga és piros a pozitív és negatív konfigurációkhoz.
  • Az ANSI Type JX hőelem hosszabbító vezetékek fekete színű testtel rendelkeznek, fehér és piros belső színekkel a pozitív és negatív konfigurációkhoz.
  • Az ANSI Type KX Duplex konstrukciójú szigetelt hőelem hosszabbító vezetékek összességében sárga színű testtel rendelkeznek, sárga és piros belső színekkel a pozitív és negatív konfigurációkhoz.

Mi a különbség a sodrott és tömör huzaltípusok között?

A sodrott huzalok vékony, kötegelt vezetékek, amelyek szigeteltek és nem vezető anyagokkal vannak összenyomva, így könnyen beilleszthetők (hajlítással vagy csavarással) szűk helyekre vagy bonyolult geometriákra. A tömör vezetékek nehezebbek és vastagabbak, mint a sodrottak, és ott használják, ahol nagy áramerősségre van szükség. Ezek az egységek ellenállnak a szélsőséges környezeti feltételeknek, a gyakori mozgásnak és az időjárásnak.

Mekkora ezeknek a hőelemes vezetékeknek a vezeték mérete?

24 AWG-ig terjedő huzalmérettel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?