PARKER Szívóvezeték-akkumulátorok

U-tube accumulators featuring an inlet flow deflector to guide the refrigerants towards the wall for smooth flow and gradual expansion. Maximum working pressures for the VA and VPA Series - 300 psi (20.7 bar) and PA Series - 355 psi (24.5 bar)

Szűrő

StílusModellKapacitásCsatlakozás típusa / méreteMagasságDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AVA356S3.4 fontODF 3/4 "15 "3"€159.65
APA4065-9-5C3.8 fontODF 5/8 "9"4"€250.15
AVPA589-6SRD5.6 fontODF 3/4 "9"5"€254.34
AVPA5812-7SRD7.8 fontODF 7/8 "12 "5"€266.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?